BT50 EM 16X100 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4529007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4529007
EAN/GTIN 7291075130546
Nummer fabrikant 4529007
L-nummer L24120 2352

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 48 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, totale lengte (OAL) 201,8 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 48 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 201,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten