Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 150X100mm

Artikelnummer: 452590 150X100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
1.420 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 875

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875
Sleutellengte 150×100 mm
Nauwkeurigheid 2
Haaksheid 0,035 mm
Beendoorsnede 25×5 mm
Producttype Platte winkelhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 452590 150X100
EAN/GTIN 4045197372130
Nummer fabrikant 452590 150X100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 − Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten