DIN2080 50 MT5 DRW DIN 6364 Morse Taper Adapters with DIN 228-2 Form B Draw Bar and DIN 2080 A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4524007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Opname-adapter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4524007
EAN/GTIN 7291075132656
Nummer fabrikant 4524007
L-nummer L24120 451

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, lichaamlengte (LB) 84,4 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 84,4 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten