• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DIN69871 40 EM32X100E DIN 69871 form A/B Holders with DIN 6359 for Whistle Notch DIN 1835 form E.

Artikelnummer: 4511632
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4511632
EAN/GTIN 7291075127409
Nummer fabrikant 4511632
L-nummer L24120 2011

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 49 mm, huislengte (LB) 80,9 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 49 mm
  • Lichaamslengte (LB) 80,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG17C0400$$$$
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan