Draadeind-sleutel 220 mm

Artikelnummer: 4509440
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Installatiesleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4509440
EAN/GTIN 4017981317108
Nummer fabrikant 4509440
L-nummer L60160 4835
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met draaibare schroefdraadopname
vernikkeld

Kenmerk:

  • Voor schroeven van grootte:
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • Totale lengte [mm]: 220 mm
  • Oppervlak: vernikkeld
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen