CAB M16 SEM 16 C FLEXFIT Shell Mill Holder Adaptation with Coolant Holes

Artikelnummer: 4509437
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4509437
EAN/GTIN 7291075259773
Nummer fabrikant 4509437
L-nummer L24120 358

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, freeslengte (LPR) 23 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Grootste buitendiameter 29 mm
  • Lichaamslengte (LB) 17 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Lengte kraag (LPR) 23 mm