ST 20X100 ER11 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4507007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4507007
EAN/GTIN 7291075132892
Nummer fabrikant 4507007
L-nummer L24120 1555

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 19 mm, interfacemaat (CSI) ER11, noklengte (LPR) 68,5 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 19 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER11
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 68,5 mm
  • Schachtlengte (LS) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20