ST 20X 50 ER20 F DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4507004
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4507004
EAN/GTIN 7291075132861
Nummer fabrikant 4507004
L-nummer L24120 27

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 34 mm, interfacemaat (CSI) ER20, spanlengte (LPR) 42,5 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Schijfgrootte (DRVS) 22 mm
  • Lengte kraag (LPR) 42,5 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20