Dubbel omfelsapparaat voor metrische pijp in i-BOXX 72

Artikelnummer: 4505530
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype BOERDELGERAET

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4505530
EAN/GTIN 4017981234016
Nummer fabrikant 4505530
L-nummer L60160 3792
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor remleidingen, hydraulische buizen e.d. met een wanddikte van 0,7 tot 1,0 mm
huis van persgietijzer GTW 40, blauw gelakt
met pijpfrees 4-32 mm Ø en mini-pijpsnijder 4-16 mm Ø
in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Kenmerk:

  • Flenzen: metrisch
  • Totale breedte [mm]: 367 mm
  • Totale hoogte [mm]: 72 mm
  • Totale lengte [mm]: 316 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor flenzen volgens DIN 74234: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten