SC 20 SEAL 6 Sealed Collets for MAXIN Power Chucks

Artikelnummer: 4505376
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Reductiestuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4505376
EAN/GTIN 7291075197204
Nummer fabrikant 4505376
L-nummer L24120 2672

Omschrijving

Omschrijving:

Tussenhulzen, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter zitting werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten