SC 40T6A Reduction Sleeves for Holders with Exchangeable Adaptation

Artikelnummer: 4505030
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Reductiestuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4505030
EAN/GTIN 7291075208566
Nummer fabrikant 4505030
L-nummer L24230 119

Omschrijving

Omschrijving:

Tussenhulzen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen