HSK E40 SRK5X80 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4503358
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4503358
EAN/GTIN 7291075160741
Nummer fabrikant 4503358
L-nummer L24120 284

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 64 mm, montagediameter, werkstukzijde (DCONWS) 5 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 64 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten