PS BT40 60 M16 MAS2 B BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Artikelnummer: 4503111
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4503111
EAN/GTIN 7291075137200
Nummer fabrikant 4503111
L-nummer L24000 303

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 17 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M16, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 17 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 60 graden
  • Lichaamslengte (LB) 28 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40