HSK A100 EM1/2X3.125 Gereedschapshouders HSK A DIN 69893 vorm A met steile conus DIN 6359 en Weldon-interface DIN 1835 vorm B.

Artikelnummer: 4502090
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4502090
EAN/GTIN 7291075155105
Nummer fabrikant 4502090

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen Opnames, lichaamsdiameter (BD) 1,181″, opnamdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 1/2″, totale lengte (OAL) 5,094″, schachtgrootte (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 1.181″
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): HSK
  • Montagediameter aan de werkstukzijde (DCONWS): 1/2 inch
  • Totale lengte (OAL): 5.094″
  • Sledelengte (LPR): 3-1/8″
  • Schaftgrootte (SS): 100