GTI CAT40 ER40 DIN 6499 ER Tapbevestigingen met Conische Schachten Caterpillar

Artikelnummer: 4500069
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Taphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4500069
EAN/GTIN 7291075155587
Nummer fabrikant 4500069
L-nummer L24120 931

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 2,48″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 40″, Connection Size (CSI) ER40, uitstekende lengte (LPR) 5,148″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,48″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER40
  • Uitstekende lengte (LPR): 5,148″
  • Schachtafmeting (SS): 40

Geschikte producten