High Vis Softshell Jas marineblauw/oranje L

Artikelnummer: 449425138953L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 449425138953L
EAN/GTIN 7330509882078
Nummer fabrikant 449425138953L
L-nummer L00980 125847
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een lichtgewicht softshell jas die dankzij het materiaal extreem zacht, comfortabel en flexibel is. De jas is tweekleurig met contrasterende kleuren op delen die blootstaan aan vuil voor optimale zichtbaarheid en veiligheid wanneer dat het meest nodig is. Het is daarom zeer goed bestand tegen vuil en biedt optimale zichtbaarheid en veiligheid wanneer dat het meest nodig is. Deze gecertificeerde High Vis jas biedt zowel het lichtgewicht, mobiele gevoel als de sterkte die werkkleding moet hebben. Het materiaal is ook waterdicht en de capuchon kan verwijderd worden indien nodig. 4494 is een zustermodel van de populaire 4491 en is ideaal voor wie geen klasse 2 nodig heeft en met klasse 1 kan werken. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 1. Groep D gecombineerde certificering.