844 D-FD meetdoorn > 12-13 mm met afwijkende eindspeling, M6x0.75

Artikelnummer: 4484392
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Meetdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4484392
EAN/GTIN 4059192069414
Nummer fabrikant 4484392
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

844 D-FD Boringstopmaat
Nominale afmeting: > 12-13
Meetbereik in mm: 0,2
Aansluitdraad g: M6x0,75
Uitvoering: voor algemene boringen, met afwijkende vlakke afstand
Materiaal meetvlak: Hardmetaal