844 N Binnenmeter Intramess 18-50 mm met DK

Artikelnummer: 4474000DKS
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
Producttype Binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4474000DKS
EAN/GTIN 4059192019525
Nummer fabrikant 4474000DKS
L-nummer L40080 3094
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetkop bestaat uit met hardmetaal versterkte, beweegbaar gemonteerde meetpen en daartegenover vast, verwisselbare tegenmeettaster met kogel van gehard staal
  • De bewegingen van de meetpen worden via een ringsegment doorgegeven aan het display
  • De brede centreerbrug zorgt voor automatische centrering in de boring
  • Temperatuurbestendigheid door apparaatas en overbrengingsstang van Invar-staal
  • Hoge slijtvastheid door met hardmetaal versterkte beweegbare meetpen
  • Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten zijn daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
  • Universeel toepasbaar. Elk apparaat overbrugt een groot bereik. Binnen dit bereik kan elke afmeting snel worden ingesteld
  • Meetkop, meetapparaathouder, diepteverlengstukken, hoekstukken en diepteaanslagen vormen een uitgebreid modulair systeem
  • Invar staal maakt het inwendige meetapparaat ongevoelig voor thermische invloeden. De warmte van de hand van de operator of een stijging van de omgevingstemperatuur op de werkplek hebben vrijwel geen invloed op de meetresultaten
  • Omschrijving:

    Zelfcentrerende binnenmaat schuifmaat Marameter 844 N Meetbereik 18 - 50 mm
    • Ontwerp: standaard, bewegende, met hardmetaal versterkte taster
    leveringsomvang: Houder voor meetinstrument, meetkop, tegentaster, houten kist, zonder aanwijsinrichting

    Kenmerk:

    • Naam product: Zelfcentrerend intern meetapparaat

Downloads en documenten

Geschikte producten