Platenwagen

Artikelnummer: 4474
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4474
EAN/GTIN 4017976020051
Nummer fabrikant 4474
L-nummer L90080 755
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Voor het veilig vervoeren van glas, houten en kunststof panelen en complete ramen en deuren. Gelast profielstaal en stalen buizen. Poedercoating blauw RAL 5007. Tweezijdige systemen bekleed met geprofileerd rubber. Steunbreedte 2 x 230 mm, systeemhoogte 1450 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief rubber, elastisch, ’spoorloos’ blauwgrijs, naaf met kogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
Lengte effectief gebied (mm): 1276
Effectieve breedte (mm): 2x 230
Hoogte laadvlak (mm): 333
totale lengte (mm): 1276
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 1783
Banden: Elastisch massief rubber blauwgrijs
Wielmaat (mm): 200 × 40
Opmerking: Aanbrenghoogte: 1450 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten