Alternatief product:

Ratelsleutelset 3/8″ 22-delig in foam inlage

Artikelnummer: 44708
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44708
EAN/GTIN 4010995447083
Nummer fabrikant 44708
L-nummer L60070 4511
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verhoogt uw flexibiliteit: Rechts-/linksloop door omschakelhendel variabel instelbaar
  • Vergemakkelijkt uw werk: Met praktisch schuiminzetstuk voor overzichtelijk bewaren
  • Verbetert uw efficiency: Vastschroeven zonder onderbreking dankzij fijn vertande ratelsleutel
  • Voldoet aan uw eisen: Exact passend, robuust en eenvoudig te reinigen
  • Dimensions: 280x197x32 mm Toepassing: Voor installatie- en montagewerkzaamheden
  • Voor het openen van stevig vastgedraaide schroeven is een enorme krachtsinspanning nodig
  • Met de dopsleutelinzetten van Wiha kan de gebruiker door de hefboomwerking iedere schroefverbinding eenvoudig openen
  • Met de set van de 18 meest gangbare 3/8″-dopsleutelinzetten in de maten van 6 - 24 mm, een ratelsleutel en drie verlengstukken is de gebruiker optimaal uitgerust
  • De meegeleverde ratelsleutel geeft de gebruiker in combinatie met de keuze aan dopsleutels de noodzakelijke flexibiliteit bij het werken
  • Bij het werken met de ratelsleutel heeft de gebruiker dankzij de fijne vertanding met 72 tanden een korte retourhoek
  • Daarbij kan de rechts-/linksloop door de geïntegreerde omschakelhendel variabel ingesteld worden
  • In combinatie met de meegeleverde verlengstukken kunnen diepliggende moeren en schroeven zonder problemen bereikt worden
  • De dopsleutels en verlengstukken worden mechanisch vergrendeld
  • De wissel vindt plaats door te drukken op de activeringsknop
  • Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadiumstaal staan de dopsleutelinzetten voor duurzaamheid en robuustheid, niet op de laatste plaats dankzij hun corrosiebestendig en makkelijk te reinigen oppervlak
  • De totale set is netjes en overzichtelijk in een schuimstofvoering bewaard, waarin markeringen helpen om de bijpassende dopsleutel snel te vinden
  • Conform DIN 3124
  • Inhoud: 1x Ratelsleutel voor dopsleutel 3/8″ omschakelbaar 178 mm (44686) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 6.0 mm (44690) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 7.0 mm (44691) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 8.0 mm (44692) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 9.0 mm (44693) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 10.0 mm (44694) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 11.0 mm (44695) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 12.0 mm (44696) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 13.0 mm (44697) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 14.0 mm (44698) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 15.0 mm (44699) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 16.0 mm (44700) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 17.0 mm (44701) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 18.0 mm (44702) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 19.0 mm (44703) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 20.0 mm (44704) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 21.0 mm (44705) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 22.0 mm (44706) 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 24.0 mm (44707) 1x Verlengstuk 3/8″ voor dopsleutelinzetten 75 mm (44687) 1x Verlengstuk 3/8″ voor dopsleutelinzetten 150 mm (44688) 1x Verlengstuk 3/8″ voor dopsleutelinzetten 250 mm (44689) 1x Schuimstof inzetstuk

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee

Levering:

  • 1x 3/8″ x 178 mm (44686)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 6.0 mm x 28 mm (44690)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 7.0 mm x 28 mm (44691)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 8.0 mm x 28 mm (44692)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 9.0 mm x 28 mm (44693)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 10.0 mm x 28 mm (44694)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 11.0 mm x 28 mm (44695)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 12.0 mm x 28 mm (44696)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 13.0 mm x 28 mm (44697)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 14.0 mm x 28 mm (44698)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 15.0 mm x 28 mm (44699)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 16.0 mm x 28 mm (44700)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 17.0 mm x 28 mm (44701)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 18.0 mm x 28 mm (44702)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 19.0 mm x 28 mm (44703)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 20.0 mm x 30 mm (44704)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 21.0 mm x 30 mm (44705)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 22.0 mm x 30 mm (44706)
  • 1x Dopsleutelinzet 3/8″ dubbele-zeskant 24.0 mm x 30 mm (44707)
  • 1x Verlengstuk 3/8″ voor dopsleutelinzetten 75 mm (44687)
  • 1x Verlengstuk 3/8″ voor dopsleutelinzetten 150 mm (44688)
  • 1x Verlengstuk 3/8″ voor dopsleutelinzetten 250 mm (44689)
  • 1x Schuimstof inzetstuk