Hoekprisma instelbaar, Lengte×breedte: 75X25mm

Artikelnummer: 447070 75X25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoekaflezing 10 hoekmin.
Hoeknauwkeurigheid 10 hoekmin.
Voor as-⌀ 6 mm - 28 mm
alle delen gehard
Lengte 75 mm
Breedte 25 mm
Gewicht 0,5 kg
Verpakking stevige box
Producttype Prisma

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 447070 75X25
EAN/GTIN 4029713238629
Nummer fabrikant 447070 75X25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard staal, spanningsarm gegloeid en fijngeslepen.
Hoekaflezing resp. instelling via nonius.
Met vastzetschroef. Vlakheidstolerantie 0,01 mm.