Prismaset, Lengte×breedte: 100X40mm

Artikelnummer: 446600 100X40
Prijs instellen 2 Stuk (63,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 876/1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/1
Voor as-⌀ 6 mm - 40 mm
Lengte 100 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 30 mm
Gewicht per stuk 0,6 kg
Producttype Prisma

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 446600 100X40
EAN/GTIN 4045197234407
Nummer fabrikant 446600 100X40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

compact, porievrij speciaal gietijzer. Per paar bewerkt, prismahoek 90°.
Prisma’s en zool geslepen. Vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,01 mm.