{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schaalverdeling/aflezing | 0,1 mm | |
| Maximale afwijking | 200 µm | |
| Afschrijflengte | 200 mm | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| alle delen | gehard | |
| Breedte afschrijfkant | 40 mm | |
| Producttype | Kruishout |
| Artikelnummer | 446150 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197204899 | |
| Nummer fabrikant | 446150 200 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |