Bovenste gereedschapsvakken voor gereedschapkoffer XXL III 40 mm

Artikelnummer: 44564
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
Producttype Gereedschapsblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44564
EAN/GTIN 4010995445645
Nummer fabrikant 44564
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het netjes en veilig opbergen van de gereedschappen.
  • Reserve-gereedschapsvakken voor het bovenste deel van de gereedschapkoffer XXL III van Wiha. Bevat 3 stuks.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 532 mm
  • hoogte (mm): 372 mm
  • Totale lengte (mm): 40 mm