Poten voor gereedschapkoffer XXL III (zijde van de uittrekbare handgreep) 150 mm

Artikelnummer: 44557
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
Artikelnummer 44557
EAN/GTIN 4010995445577
Nummer fabrikant 44557
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: De uitklapbare poten stellen de gebruiker in staat om door de verhoogde positie de gereedschappen comfortabel te verwijderen zonder de rug te bezeren. Bovendien dient de koffer daardoor als stabiele en antislip trede voor hoog gelegen werkzaamheden.
  • Reservepoten voor de gereedschapkoffer XXL III. In de set zijn 1 reserve poot incl. verbindingselement inbegrepen. Uitsluitend voor de poten aan de zijde van de uittrekbare handgreep van de gereedschapkoffer XXL III geschikt. Bevat 1 stuk.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 324 mm
  • hoogte (mm): 400 mm
  • Totale lengte (mm): 150 mm