• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Meettasterset groot, Aantal tasters: 17

Artikelnummer: 445267 17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tasters Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 17
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445267 17
EAN/GTIN 7630041107548
Nummer fabrikant 00760148

Omschrijving

T.b.v.:

TESA-HITE Magna nr. 445240, TESA-Hite Magna nr. 445260, TESA HITE nr. 445245, TESA HITE nr. 445261, TESA MICRO-HITE nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M nr. 445270.

Inhoud:

Taststaaf ⌀ 6 mm, radius 2,5 mm: Nr. 445458 maat 2,5
HM-kogel ⌀ 3 mm; 10 mm: Nr. 445455 maat 3; 10
HM-schijf ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Nr. 445456 maat 4,5; 14; 19
HM-meetvlak cilindrisch ⌀ 2 mm: Nr. 445457 maat 2
HM-meetvlak tonvormig ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Nr. 445459 maat 2,2; 4,5; 9,7
HM-meetvlak cilindrisch ⌀ 10 mm; lengte 12 mm: Nr. 445460 maat 10
Meetinserthouder lengte 25 mm; 75 mm; 150 mm: Nr. 445461 maat 25; 75; 150
HM-taststaaf en HM-kogel ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Nr. 445462 maat 1; 2; 3

Levering:

Inclusief kunststof box.