Boortang voor draad Ø max. 1 mm, automatisch

Artikelnummer: 445.10R
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
Producttype Draadwerveltang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445.10R
EAN/GTIN 3148511764558
Nummer fabrikant 445.10R
L-nummer L60130 3817
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Automatisch model
  • Zijwaartse draadsnijder: roestvrij staal, diameter 1 mm
  • 3 omwentelingen: 125 mm spanweg

Kenmerk:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 2,5
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 11,5
  • E3 [mm]: 19
  • E4 [mm]: 15,5
  • H [mm]: 25
  • H1 [mm]: 40
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 230
  • L2 [mm]: 360
  • [g]: 400