Driekant-pijpsleutel

Artikelnummer: 44362
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 44362
EAN/GTIN 4020772044367
Nummer fabrikant 44362
L-nummer L30090 405
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Triangular dopsleutel, staal. Spindel en roterende pen, verzinkt.

Kenmerk:

  • Maat: M 5
  • L1 x D1: 100x12
  • L2 x D2: 65x 6
  • L4: 5
  • A1: 9,4
  • S: 8,30
  • Gewicht: 30 g