{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Norm | DIN 876/0 | |
| Uitsteeklengte | 90 mm | |
| Meethoogte maximaal | 105 mm | |
| Zuil-⌀ | 22 mm | |
| ⌀ Meetklokopname | 8 mm | |
| Tafel lengte | 75 mm | |
| Tafel breedte | 65 mm | |
| Totale hoogte | 200 mm | |
| Gewicht | 3,2 kg | |
| Producttype | Meettafel | 
| Artikelnummer | 442918 65X75 | |
| EAN/GTIN | 2050002040687 | |
| Nummer fabrikant | 1B2-0100-00075 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |