Universele fijnmeettafel graniet met keramische laag, Tafel lengte: 260mm

Artikelnummer: 442560 260
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tafel lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 876

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876
Uitsteeklengte 120 mm
Meethoogte maximaal 200 mm
Zuil-⌀ 35 mm
Meetvlak lengte 200 mm
Meetvlak breedte 140 mm
Tafel lengte 260 mm
Tafel breedte 140 mm
Gewicht 9,5 kg
Producttype Meettafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 442560 260
EAN/GTIN 2050001048066
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetvlak fijn diamantgelept. Uiterst stijve en massieve constructie. Plaat van natuurlijk graniet, van hoogste kwaliteit en hardheid.
Zuil verchroomd met grove schroefdraad voor basisinstelling van de dwarsarm. De stijve meetarm is voorzien van een parallel verstelbare fijninstelling. Opnameboring voor (fijn-)meetklok ⌀8mm.
Vlakheid ≤ 2 µm.
Met uiterst slijtvaste keramische laag (10×harder dan graniet).

Toepassing:

Als uiterst nauwkeurige en stabiele meettafel; universeel bruikbaar voor alle denkbare controletaken, met name voor parallelliteitsmetingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten