Magneetmeetstatief met fijninstelling, Type: 1

Artikelnummer: 441210 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dwarsarm-⌀ D1 14 mm
Dwarsarm lengte L1 160 mm
Zuil-⌀ D2 16 mm
Zuilhoogte L2 220 mm
Draadaansluiting Buitendraad M8
Hechtkracht 1.000 N
Magneetvoet lengte 80 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 441210 1
EAN/GTIN 4045197441102
Nummer fabrikant 441210 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Magneetmeetstatief met fijninstelling. Robuuste stangconstructie met dwarsarm, naar wens verstelbaar. Magneetvoet met prismazool en draaischakelaar. Meetklokopname voor opspanschachten ⌀ 6 mm en ⌀ 8 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten