Mechanisch magneetmeetstatief, Uitsteeklengte: 420mm

Artikelnummer: 441100 420
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 420 mm
Draadaansluiting M10
Positionering draadaansluiting zijkant
Hechtkracht 1.000 N
Magneetvoet lengte 81 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 441100 420
EAN/GTIN 4260180711073
Nummer fabrikant 105376
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische centrale klemming van alle scharnierpunten. Klemkracht traploos instelbaar. Schakelbare magneetvoet met prismazool. Elke positie binnen actieradius bereikbaar. Fijninstelling met grote stabiliteit. Meetklokopname voor meetklokken met schacht-⌀ 8 mm of prisma.

Levering:

Magneetvoet nr. 440868 gr. 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten