Aardlasklem voor aarding met ring voor massakabel, max. 150 mm klembereik, 80 mm spandiepte

Artikelnummer: 440-158
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 440-158
EAN/GTIN 4027474803339
Nummer fabrikant 440-158
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De aardlasklemmen van de serie 440 worden gebruikt voor aarding bij laswerkzaamheden. De solide en toepassingsgerichte bouw maakt een veilige klemming mogelijk. De serie 440 heeft daarbij een ring voor de massakabel.
  • Spankracht tot 5.000 N
  • Door de markeringen op de beugels heeft men afmetingen snel in het oog

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 165 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 150 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 5 7/8
  • Totale lengte [mm]: 235 mm
  • Totale lengte [inch]: 9 1/4
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 80 mm
  • Beklengte [mm]: 38 mm
  • Beklengte [inch]: 1 1/2
  • Bekbreedte [mm]: 38 mm
  • Klemkracht [N]: 5.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 30 x 8
  • Bekbreedte [inch]: 1 1/2
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Maximale stroom [A]: 400 A
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 150 mm / 80 mm