Steeksleutel serie 44 10x11 mm, SB

Artikelnummer: 44.10X11PB
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
Artikelnummer 44.10X11PB
EAN/GTIN 3148515661150
Nummer fabrikant 44.10X11PB
L-nummer L60130 106459
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

Productdiktes:15° afgeschuinde moerkoppen, verchroomd, satijnglans afwerking

Kenmerk:

Technische gegevens:A [mm]: 10x11,B x B1 [mm]: 23,0 x 25,0,E [mm]: 4,9,L [mm]: 152,[g]: 50

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen