Controlevoorziening KPE30 voor gladde kalibers en meetpennen

Artikelnummer: 439562
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Meetbereik 0 mm - 30,1 mm
Resolutie 0,01 µm
Maximale afwijking 0,02 µm
Herhaalnauwkeurigheid 0,03 µm
Meetkracht 3 N
Gewicht 11 kg
Producttype Vormmeetapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 439562
EAN/GTIN 2050002081062
Nummer fabrikant 06739001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Omschrijving

Uitvoering:

De kleine controlevoorziening KPE30 is geschikt voor een snelle, betrouwbare meting met zeer hoge nauwkeurigheid van cilindrische en sferische onderdelen en meetobjecten tot een grootte van 30 mm. Dankzij het stabiele, zware basisdeel van synthetisch graniet worden externe invloeden grotendeels uitgesloten. De compacte constructie maakt een flexibele opstelplaats mogelijk, in de meetkamer of bij mobiel gebruik.

Voordeel:

  • Lange meetweg van 30 mm.
  • Betrouwbaar, uiterst nauwkeurig controlesysteem door het aanhouden van het Abbe-meetprincipe.
  • Meetresultaten onafhankelijk van de gebruiker.
  • Betrouwbare, reproduceerbare meetresultaten.
  • Ideaal voor mobiel gebruik.
  • Met afleesunit PU26 direct afleesbaar en verder te verwerken.
  • Variabele meetkracht van 0,1 N tot 3 N (optioneel).
  • Instelbare meetvlakken.
  • Oplegvlak voor meetpennen, penkalibers of draadpenkalibers.

Toepassing:

Controlevoorziening voor het controleren van:
  • sferische objecten zoals kogels
  • cilindrische objecten zoals rollen
  • Meetpennen
  • Penkalibers
  • Draadpenkalibers

voor de controle van gladde kalibers, meetpennen.

Levering:

Kleine controlevoorziening incl. afleesunit, adapterkabel, meetkrachtmanipulator, set meetopzetstukken, software voor overname van de meetwaarden in Excel, fabriekskalibratierapport.
Oplegvlak voor kalibers en meetpennen