Digitale binnensneltaster, Meetbereik: 2,5-12,5mm

Artikelnummer: 438995 2,5-12,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking ±0,010 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,005 mm
Aansluiting Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface
IP-klasse IP 67
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Radius van mes 0,12 mm
Lengte van meetcontact boven Hb 0,9 mm
Lengte van meetcontact onder Hf 0,9 mm
Minimale groefbreedte 0,6 mm
Maximale groefdiepte 0,7 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 12 mm
Meetkracht 0,8 N - 1,3 N
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Producttype Binnensneltaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 438995 2,5-12,5
EAN/GTIN 2050001919304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Omschrijving

Uitvoering:

Een vaste en een beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. Digitale weergave van de absolute waarde. Door het invoeren van presetwaarden kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laad-pad met aansluittoebehoren en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A3, datakabel nr. 497440, draadloze adapter nr. 498954 gr. A4.

Downloads en documenten

Geschikte producten