{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 20 mm - 40 mm | |
| Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | 0,03 mm | |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,01 mm | |
| Aansluiting | USB-aansluiting; Bluetooth®-interface; Digimatic-aansluiting | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
| HM-tasterkogel-⌀ | 1 mm | |
| Minimale groefbreedte | 1,2 mm | |
| Maximale groefdiepte | 7 mm | |
| Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 85 mm | |
| Meetkracht | 1,1 N - 1,6 N | |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Producttype | Binnensneltaster |
| Artikelnummer | 438974 20-40 | |
| EAN/GTIN | 2050001055217 | |
| Nummer fabrikant | G220 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |