Schuiminterieur oM, v.IM: 690x640x340 mm

Artikelnummer: 43874
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Schuimrubberblokken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43874
EAN/GTIN 4003866438747
Nummer fabrikant 43874
L-nummer L90010 1450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzame en slijtvaste bekleding van polyetheenschuim.
Inclusief bodemschuim en zelfklevend uitgerust noppenschuim in het deksel.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Binnenhoogte 340 mm
Binnenlengte 690 mm
Binnenmaten: l x b x h 690 mm × 640 mm × 340 mm
Gewicht 0.9 kg