Kabelknipper Industrial electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4″

Artikelnummer: 43667
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
Artikelnummer 43667
EAN/GTIN 4010995436674
Nummer fabrikant 43667
L-nummer L60070 4479
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Netjes werken door vervormingsvrij knippen van kabels.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Kabelknipper voor het knippen van koper- en aluminiumkabel zonder deze plat te drukken, ook geschikt voor strippen en ontmantelen.
  • Toepassing: Niet voor staalkabels en -draden en hardgetrokken koperdraden.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 210 mm
  • Totale lengte (Duim): 8 1/4″
  • Doorsnede-oppervlak max (mm²): 60 mm²
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee