{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik in elke richting | 0,1 mm | |
| Aflezing | 0,002 mm | |
| Afwijkingsmarge fe | 3 µm | |
| Totale afwijkingsmarge ftot. | 4 µm | |
| Meetwaarde-omkeerbereik fu | 2 µm | |
| Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
| Zwenkbereik | 2×110 graden | |
| Lengte tastarm | 14,5 mm | |
| Meetkracht | 0,15 N | |
| Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Behuizing-⌀ | 28 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Zwenktaster |
| Artikelnummer | 436421 0,1/28 | |
| EAN/GTIN | 4059192013646 | |
| Nummer fabrikant | 4308150 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |