Binnenzeskantschroevendraaier 11/32″ L.41mm x 105mm

Artikelnummer: 43553024
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43553024
EAN/GTIN 4018754332373
Nummer fabrikant 43553024
L-nummer L60010 8172
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor binnenzeskantschroeven.
Eigenschappen:
  • voor inch Binnenzeskantschroeven
  • Chroom gelegeerd staal, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 41 mm
  • L2: 105 mm
  • Lengte mm (L): 120 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 11/32″
  • Bitsoort: Zeskant
  • Gewicht: 75 g