Meetschijf voor meetbereik 18 − 35, Dikte: 0,5mm

Artikelnummer: 435107 0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dikte 0,5 mm
Producttype Meetschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435107 0,5
EAN/GTIN 2050001950888
Nummer fabrikant 10400044
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor uitbreiding van het meetbereik met de dikte van de meetschijf.

T.b.v.:

SU precisie-binnenmeetgereedschappen nr. 435040; 435050; 435060; 435070.