Taster voor meetbereik 50 − 100 mm HM, Meet-⌀: 90mm

Artikelnummer: 435096 90
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meet-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meet-⌀ 90 mm
Meetbereik 50 mm - 100 mm
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435096 90
EAN/GTIN 2050001950833
Nummer fabrikant 10600029
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor instelling op verschillende meet-⌀.

T.b.v.:

SU precisie-binnenmeetgereedschappen nr. 435040; 435050; 435060; 435070.