Gebogen meetklokhouder 60°, Opspanlengte: 50mm

Artikelnummer: 434918 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opspanlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M2,5
Opspanschacht-⌀ 8 mm
Opspanlengte L1 50 mm
Lengte L2 houder (zonder opspanschacht) 49,3 mm
Tasterweg 3 mm
Producttype Halster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434918 50
EAN/GTIN 4059192016241
Nummer fabrikant 4365021
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen houder voor meetklokken met opspanschacht-⌀ 8 mm h6.
Draadaansluiting M2,5 voor alle tastersoorten. Tasterweg = 3 mm.

Levering:

Inclusief standaardmeetinsert met HM-kogel (⌀ 3 mm).