Inductieve lengtemeettaster met steekverbinding, Type: P1300MA

Artikelnummer: 434750 P1300MA
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 64

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik ±2 mm
Reproduceerbaarheid 0,1 µm
Lineariteitsafwijking bij ±0,5 mm 0,4 µm
Lineariteitsafwijking bij ±1,0 mm 1,5 µm
Artikelomschrijving producent P 1300MA
Compatibiliteit Mahr
IP-klasse IP 64
Meetkracht op elektrisch nulpunt 0,75 ±0,15 N
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434750 P1300MA
EAN/GTIN 4059192016432
Nummer fabrikant 4400180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Inductieve lengtemeettaster, compatibel met Mahr- of Tesa-halfbruggen. Zeer robuust, kogelgeleid en door nikkel-ijzerlegering afgeschermd tegen EMC-invloeden. Zeer hoge lineariteit over het gehele meetbereik.
Persluchtaansluiting 90°.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.
Dankzij de steekverbinding direct op de taster − ideaal voor meetinstallaties.

Levering:

Inclusief gebruiksaanwijzing, aansluitkabel (2,5 m).

Accessoires:

Meetkrachtveren, verlengkabel.