Schroevendraaier-en doppenset 1/4″ set slimVario® electric assorti 14-delig incl. opvouwbaar etui

Artikelnummer: 43467
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43467
EAN/GTIN 4010995434670
Nummer fabrikant 43467
L-nummer L60070 4123
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui.
  • Beschermt uw materiaal: Volledig geïsoleerde dopsleutels verminderen het risico op kortsluiting.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Bij werkzaamheden op uiteenlopende locaties, zoals in schakelkasten en aan elektrische installaties, zijn veel verschillende schroefprofielen nodig. De 13-delige set dekt met zijn selectie van dopsleutelinzetten en de beide slimBits de meest gangbare schroefverbindingen af en is daardoor flexibel inzetbaar. Veilig opgeborgen en geordend in een robuust opvouwbaar etui zijn de elektriciensgereedschappen perfect geschikt voor mobiel gebruik. Dankzij de Wiha slimTechnology kunnen de inbegrepen slimBits met hun tot 33% slankere schachten ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos bereiken. De 1/4″ dopsleutelinzetten kunnen in combinatie met de speedE® of de slimVario® handgrepen worden gebruikt voor het vast- en losdraaien vaan zeskantschroeven. Juist bij weinig ruimte voorkomen de volledig geïsoleerde gereedschappen kortsluiting wanneer per ongeluk contact wordt gemaakt met twee geleiders. Elk stuk gereedschap in de set is conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen waardoor er veilig mee kan worden gewerkt aan onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric
  • 1x Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Adapter slimVario® electric voor 1/4″ dopsleutels 59 mm (43139)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4″ buitenzeskant 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Opvouwbaar etui

Geschikte producten