Digitaal-analoge meetklok aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 30mm

Artikelnummer: 434651 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 75,40 / st.
  • € 24,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing naar keuze 0,001 / 0,0005 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,0015 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Meetkracht ≤ 2 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Netvoeding
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434651 30
EAN/GTIN 4946368500324
Nummer fabrikant 543-561D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Foutloze aflezing dankzij groot digitaal display en extra analoge schaal. Door netaansluiting geschikt voor continumeting. Robuuste behuizing, exact gelagerde tasterstang.

Functie:

  • Kleurwisseling bij tolerantieoverschrijdingen.
  • MAX- / MIN-waardeopslag.
  • Opslag hoogste waarde (bepaling omkeerpunt overbodig).
  • Nulpuntweergave bijv. voor tolerantiemetingen.
  • Omkering meetrichting.
  • Aansturing vanaf en gegevensoverdracht naar extern apparaat mogelijk.
  • Afstandsbediening (speciale accessoires).

Levering:

Inclusief kabel voor netadapter 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498430, afstandsbediening, Digimatic Presetter.