Digitale Absolute-meetklok met berekeningsformule, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434551 12,5
Korting
€ 629,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Aflezing naar keuze 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,003 mm
Aansluiting Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 42
Meetkracht ≤ 1,5 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Behuizing-⌀ 61 mm
dikte van de behuizing 39 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434551 12,5
EAN/GTIN 4946368863146
Nummer fabrikant 543-340B-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele meetklok met absolute capacitieve schaal. Meetwaarde blijft ook na het uitschakelen behouden. Met geïntegreerde berekeningsformule.

Uitvoering - afbeelding:

Gegevensuitgang
Aan/uit
Preset
Tolerantiebeoordelingen / Mode-functie
Waardeopslagfunctie
Zero- / ABS-omschakeling

Functie:

ABS/INC, PRESET, nulstelling, tolerantiebeoordeling. Waardeopslagfunctie, MAX- / MIN-functie.
IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

Te gebruiken met verschillende meetbruggen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Tip:

Ax + B + Cx−1 (x = meetweg). Het is mogelijk coëfficiënten naar eigen keuze in te voeren.

Downloads en documenten

Geschikte producten