• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434280 12,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,004 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Meetkracht < 2 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 57 mm
dikte van de behuizing 27 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434280 12,5
EAN/GTIN 7630041111217
Nummer fabrikant 01930256

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met gecombineerde schaal- en cijferweergave (cijferhoogte 10mm) en mechanische tolerantiemarkeringen. Weergave- / toetsenpaneel tot 270° draaibaar.

Functie:

Meetmodus ABS/REL. Grafische weergave van de ingevoerde grenswaarden. Automatisch uitschakelen, PRESET-functie, gegevensuitvoer, omschakelbare telrichting. Toetsen te blokkeren.
Max, Min, Max-Min (TIR), nulinstelling, PRESET-functie.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

Downloads en documenten

Geschikte producten