{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 0 mm - 12,5 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,025 mm | |
| Aansluiting | Bluetooth®-interface | |
| Meetkracht | 0,8 – 1,4 N | |
| Opspanschacht-⌀ h7 | 8 mm | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Behuizing-⌀ | 58 mm | |
| dikte van de behuizing | 26 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Oog aan achterwand behuizing | nee | |
| Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | Knoopcel | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | meetklok | |
| Nominale spanning | 3 V |
| Artikelnummer | 434008 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406735012 | |
| Nummer fabrikant | 434008 12,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |